Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Zeitrelais, DIN-Schienen, 3 → 600s, 230V ac, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2506918
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EMS005B
EAN/GTIN:
     3250612339938
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Versorgungsspannung = 230V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Monostabil
Zeitbereich = 3 → 600s
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Monostabil | Multifunktion
Zeitbereich:
3 → 600s
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, treppenlichzeitschalter hager, treppenlicht zeitschalter, 2506918, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Hager, EMS005B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.