Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2504715
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645549R1400
EAN/GTIN:
     4013614508479
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 48 → 60V ac/dc
Kontaktanordnung = Halbleiter
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 100mA
Eingangsspannung max. = 60V ac/dc
Schaltspannung = 4.5 → 58V dc
Serie = R600

Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und Betätigungselemente, die mit der SPS über konventionelle Drähte verbunden sind, im Prozess zu verbinden. Die Schnittstellenmodule bieten sowohl Anpassung des Spannungs-Strompegels als auch Isolierung. Integrierte RC-Schaltkreise zur Erhöhung der Kontaktlebensdauer Es sind Schraub- oder Federanschlussklemmen verfügbar Kompakte Bauweise mit einer Breite von 6 mm oder 12 mm LED für den Relaystatus Löcher für die Aufnahme von 2 mm Prüfspitzen, um Messungen zu vereinfachen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48 → 60V ac/dc
Kontaktanordnung:
Halbleiter
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
100mA
Eingangsspannung max.:
60V ac/dc
Schaltspannung:
4.5 → 58V dc
Serie:
R600
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, industrierelais abb, industrierelais, 2504715, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SNA645549R1400, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
93 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 29,86*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 30,95*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 28,331*
€ 33,632*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 38,00*
€ 43,80*
1
€ 5,90*
ab € 35,86*
€ 67,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,632*
€ 40,02208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,072*
€ 39,35568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,081*
€ 38,17639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,331*
€ 33,71389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 336,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.