| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2504510 Herst.-Nr.: 42.11X13 EAN/GTIN: 3148511016404 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 11 mm, 13mm Gesamtlänge = 165 mm Doppelseitig = Ja Finish = Chrom Größe = 11 x 13 mm
15° geneigter Rohrschlüssel. Eine Serie an Rohrschlüsseln mit metrischen Abmessungen von 8 → 19 mm. Der Griff ist um 15° für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen geneigt. Sechskantkopf bis zu 12 x 14 mm (12 Seiten weiter hinten). Verchromt. Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Gabelschlüssel | Metrische Größe: | 11 mm, 13mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Doppelseitig: | Ja | Finish: | Chrom | Größe: | 11 x 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: facom doppelgabelschlüssel, doppelringschlüssel (offen), doppelmaulschlüssel verchromt, 2504510, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 4211X13, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,55* | € 28,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,53* | € 28,64* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,56* | € 30,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,73* | € 32,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,79* | € 39,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|