Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498524
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00117-00
EAN/GTIN:
     4005800059230
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 50mm
Länge = 25m
Trägermaterial = Acrylbeschichtetes Tuch
Stärke = 0.31mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 3,3 N/cm
Reißdehnung = 13%
Zugfestigkeit = 100N/cm
Modellnummer = 4651
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
50mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
Acrylbeschichtetes Tuch
Stärke:
0.31mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
3,3 N/cm
Reißdehnung:
13%
Zugfestigkeit:
100N/cm
Modellnummer:
4651
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx25m, duck tape, panzer-band gelb, 2498524, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 046510011700, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 18,53*
€ 24,51*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 27,68*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 29,19*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,76*
€ 33,64*
Lager 108
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,27334*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Stück
ab 360 Stück
€ 36,05334*
€ 42,90347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27334*
€ 37,21527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.338,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.