Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 25m x 50mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00117-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00117-00
EAN/GTIN:
     4005800059230
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 25m x 50mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx25m, duck tape, tesa® duct tape, Bodenmarkierband; Bodenmarkierungsband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 18,48*
€ 24,28*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,25*
€ 27,36*
Lager 42XH2
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 28,95*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 25,86*
€ 33,45*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,71*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 864 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 173,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.