Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 2V dc, Montage-Ø 12.7mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498465
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     651-105-04
EAN/GTIN:
     5059045904755
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 12.7mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Länge = 38.5mm

Dichtring, Befestigungsmutter, Federring. Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. LED-Signalleuchten, 12,7 mm Montagebohrung, Serie 651. 10 mm getönte gewölbte Linse Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse Schutzart IP67 Vollgekapselt Stoß- und schwingungsfest Verdrehsicheres Gehäuse Anschlussklemmen 0,11" (2,8 x 0,5 mm) 6 mm langer Lötanschluss Voraussichtliche Lebensdauer: 90000 Stunden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
12.7mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Länge:
38.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, marl led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 2498465, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 65110504, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,06*
€ 29,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,31*
€ 42,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
811642
ab € 3,65*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,23*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,29*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.