| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2493011 Herst.-Nr.: 1197604 EAN/GTIN: 4063151256593 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Anschlüsse = 4 Anzahl der Auslässe = 3 Steckergröße = M8 Serie = SACB Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 4 | Anzahl der Auslässe: | 3 | Steckergröße: | M8 | Serie: | SACB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2493011, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1197604, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,00* | € 37,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,40* | € 37,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,58* | € 39,30* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,77* | € 39,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,40* | € 68,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|