Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS 40V 24V min., 3-Pin, SMD D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-249252
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RBO40-40G
EAN/GTIN:
     5059042983838
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Klemmenspannung max. = 40V
Durchschlagspannung min. = 24V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Pinanzahl = 3
Impulsspitzen-Strom max. = 37.5A
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Höhe = 4.6mm

ISO/DTR 7637-2. Verpolungs- und Überspannungsschutz, STMicroelectronics. Die ASD-Bauelemente der Serie RBOxx dienen zum Schutz gegen Batterierückströme und "Load-Dump"-Überspannungen in Kfz-Anwendungen. Schutz vor "Load-Dump"-Impulsen von Transil Reihendioden für 8 A oder 40 A zum Schutz gegen Batterieschäden durch Rückströme Klemmenspannung: max. ±40 V RS-Produktcodes ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (Je 50 Stück)
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
40V
Durchschlagspannung min.:
24V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Pinanzahl:
3
Impulsspitzen-Strom max.:
37.5A
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Höhe:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 249252, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, RBO4040G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 4,01*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 4,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.