Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PET 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Jeder 3D-Drucker, Rot, 2.85mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2491020
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     1303120025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PET
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Rot
Zur Verwendung mit = Jeder 3D-Drucker
Gewicht = 750g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = PET
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PET
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Rot
Zur Verwendung mit:
Jeder 3D-Drucker
Gewicht:
750g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament rot 2.85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament basf, 2491020, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, BASF, 1303120025, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.