Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PET 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Jeder 3D-Drucker, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2491019
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     1303120024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PET
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Weiß
Zur Verwendung mit = Jeder 3D-Drucker
Gewicht = 750g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = PET
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PET
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Weiß
Zur Verwendung mit:
Jeder 3D-Drucker
Gewicht:
750g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Filament, basf filament pet, 3d druck materialien, 3d drucker filament basf, 2491019, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, BASF, 1303120024, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.