Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2490953
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     1303020020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = ABS
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Rot
Zur Verwendung mit = Jeder 3D-Drucker
Gewicht = 750g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = ABS
Weitere Informationen:
Druckmedien:
ABS
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Rot
Zur Verwendung mit:
Jeder 3D-Drucker
Gewicht:
750g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs filament 1.75 mm rot, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 2490953, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, BASF, 1303020020, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.