Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Jeder 3D-Drucker, Gold, 2.85mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2490902
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     1303010028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Gold
Zur Verwendung mit = Jeder 3D-Drucker
Gewicht = 750g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = PLA
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Gold
Zur Verwendung mit:
Jeder 3D-Drucker
Gewicht:
750g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 2.85mm gold, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 2490902, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, BASF, 1303010028, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.