Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron IGBT-Transistormodul / 100 A ±15.0V max. , 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2486690
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM100GAL12F4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
igbt semikron
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 100 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±15.0V
Anzahl an Transistoren = 1
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
100 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±15.0V
Anzahl an Transistoren:
1
Weitere Suchbegriffe: 2486690, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKM100GAL12F4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.