Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex Mehrweg Ärmelschoner, HPPE Schwarz, Weiß, Schnittfest, Größe 16 Zoll, schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11251 Armschützer Größe 16" Narrow
Ansell HyFlex 11251 Armschützer Größe 16" Narrow
Ansell HyFlex 11251 Armschützer Größe 16" Narrow
Artikel-Nr.:
     108EL-2485126
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11251160-N
EAN/GTIN:
     0076490462765
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Material = HPPE
Materialeigenschaften = Schnittfest
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Länge = 16Zoll
Farbe = Schwarz, Weiß
Manschettentyp = Gestrickt
Daumensteckplatz = Ja
Größe = 16 Zoll, schmal
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
Weitere Informationen:
Material:
HPPE
Materialeigenschaften:
Schnittfest
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Länge:
16Zoll
Farbe:
Schwarz, Weiß
Manschettentyp:
Gestrickt
Daumensteckplatz:
Ja
Größe:
16 Zoll, schmal
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, 2485126, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Ansell, 11251160N, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 4,63*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,73*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 6,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11251120-N
ab € 3,14*
Ähnlich
Ansell
11251120-W
ab € 3,27*
Ähnlich
Ansell
11251160-W
ab € 3,63*
Ähnlich
Ansell
11251180-N
ab € 3,44*
Ähnlich
Ansell
11251180-W
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.