Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle 16-32mm (VPE=100Stück) weiss PA:6/6
Rohrschelle 16-32mm (VPE=100Stück) weiss PA:6/6
Rohrschelle 16-32mm (VPE=100Stück) weiss PA:6/6
Artikel-Nr.:
     108EL-2484064
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT47939
EAN/GTIN:
     3606480986635
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Material = Polyamid
Farbe = Weiß
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Weiß
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelbinder pvc weiß, kabelbinder, kabelbinder weiß, 2484064, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, IMT47939, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0741*
€ 0,1079*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0805*
€ 0,1161*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0825*
€ 0,1195*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,07435*
€ 0,12705*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,3727*
€ 0,5039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5039*
€ 0,59964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4539*
€ 0,54014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3727*
€ 0,44351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.