Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 25m Grün Silikongummi isoliert 16/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2483623
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2483623
EAN/GTIN:
     5059044394199
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = Silikongummi
Schaltdraht-Typ = Automobiltechnik
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Schaltdraht-Typ:
Automobiltechnik
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 20 grün, litze, litze grün, 2483623, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, SILICONERUBBERGRN25M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 1,0244* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 36,44*
€ 43,36
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.