Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2482138
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709123
EAN/GTIN:
     4017918004941
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Nennstrom = 150A
Drahtgröße = 16 → 50 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 690 Vmm
Drahtschutz = Nein°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
150A
Drahtgröße:
16 → 50 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
690 Vmm
Drahtschutz:
Nein°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemme, Transformatorenklemme, durchführungsklemme phoenix contact, dosenklemme, 2482138, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 0709123, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,47*
€ 67,60*
€ 5,46*
ab € 54,32*
€ 69,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,419*
€ 69,339*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,066*
€ 70,116*
€ 5,95*
ab € 55,244*
€ 70,334*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,50*
€ 77,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,53*
€ 73,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,47*
€ 61,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5485*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8245*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0827461
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0827465
ab € 1,3891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.