Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchführungsklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918004941
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709123
EAN/GTIN:
     4017918004941
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Direktmontage
Bemessungsspannung:
690 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Griechenland
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemme, Transformatorenklemme, durchführungsklemme phoenix contact, dosenklemme, HDFK 50-VP, HDFK50VP, 0709123, Durchführungsgehäuse, Durchführungsgrundgehäuse, Durchführungsstecker, Durchg, Durchgangsklemme, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Hochstrom-Durchführungsklemmen, Reihenklemmen - CLIPLINE, Wand-Durchführungsklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,05*
€ 67,69*
€ 8,95*
ab € 51,58*
€ 67,81*
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 69,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,529*
€ 69,559*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,176*
€ 70,326*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,326*
€ 83,68794
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,426*
€ 81,42694
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,856*
€ 77,17864
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,096*
€ 75,08424
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,176*
€ 65,65944
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,5176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5585*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8245*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0827461
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0827465
ab € 1,3891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.