Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2482130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0424026
EAN/GTIN:
     4017918002053
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Nennstrom = 125A
Drahtgröße = 2,5 → 35 mm²
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = SMD
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 300 V
Kabelquerschnitt = 35mm²
Weitere Informationen:
Nennstrom:
125A
Drahtgröße:
2,5 → 35 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
SMD
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
300 V
Kabelquerschnitt:
35mm²
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 35 mm, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, 2482130, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 0424026, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,40*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1221*
€ 1,4521*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,13892*
€ 1,47892*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1648*
€ 1,5148*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 99,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,65*
€ 118,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,14*
€ 103,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 83,59*
€ 99,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 81,19*
€ 96,62
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 77,39*
€ 92,09
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6087*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 1,0133*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 1,0133*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,5012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6393*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,349*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,9937*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3923*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.