Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2482127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421016
EAN/GTIN:
     4017918001919
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Nennstrom = 41A
Drahtgröße = 0,5 → 6 mm²
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = SMD
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 300 V
Kabelquerschnitt = 4mm²
Weitere Informationen:
Nennstrom:
41A
Drahtgröße:
0,5 → 6 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
SMD
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
300 V
Kabelquerschnitt:
4mm²
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Reihenklemmen, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, phönix contact reihenklemmen blau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2482127, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 0421016, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,437*
€ 0,597*
33 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4593*
€ 0,6193*
1
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,62*
3 Tage
51
1
€ 6,40*
ab € 0,40665*
€ 0,64665*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,7394*
€ 0,9916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9916*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9516*
€ 1,1324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8394*
€ 0,99889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8194*
€ 0,97509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7394*
€ 0,87989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6087*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 1,0133*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 1,0133*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7225*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,9937*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3923*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.