Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GCJ31CR71H225KA12L Kondensator Silber, Braun Festkondensator 2000 Stück(e)
Murata GCJ31CR71H225KA12L Kondensator Silber, Braun Festkondensator 2000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     108EL-2477759
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ31CR71H225KA12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCJ
Anschlussklemmentyp = Weich
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCJ
Anschlussklemmentyp:
Weich
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 2477759, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCJ31CR71H225KA12L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0652*
€ 0,2251*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,26*
1 Tag
26140
5
€ 14,99*
ab € 0,0684*
€ 0,282*
1 Tag
1685
3
€ 5,95*
ab € 0,3186*
€ 0,7618*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X225K5RACAUTO
ab € 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.