Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, X FT-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806248
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206X225K5RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.3 x 1.6 x 1.6mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = X FT-CAP
Anschlussklemmentyp = Lot
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.3 x 1.6 x 1.6mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
X FT-CAP
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, 1806248, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206X225K5RACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82381
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,177*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 6,02*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 6,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,589* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 1.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C225K5RALTU
ab € 0,246*
Ähnlich
Kemet
C1206C225K5RACAUTO
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.