Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek UVO0000300 Silica Vakuum-Typ Vakuum-Greifer, Länge 4 mm, 6 mm, 9 mm / Hubkraft 40-60-80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzteil: Spitzen
Ersatzteil: Spitzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2475606
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     UVO0000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
Modellnummer = UVO0000300
Ausziehbar = Nein
Gesamtlänge = 4 mm, 6 mm, 9 mm
Hubkraft = 40-60-80g
Material/Stoff = Silica
Weitere Informationen:
Modellnummer:
UVO0000300
Ausziehbar:
Nein
Gesamtlänge:
4 mm, 6 mm, 9 mm
Hubkraft:
40-60-80g
Material/Stoff:
Silica
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, vacuum pick up tool, 2475606, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Greifer Werkzeuge, ideal-tek, UVO0000300, Hand Tools, Specialist Tools, Pick Up Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 20,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,55*
€ 20,40*
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 22,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.