Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQW THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, DPST 350 V AC/DC / 100 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474226
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQW210SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
Laststrom max. = 100 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 350 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = DPST
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQW
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
100 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
350 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
DPST
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQW
Weitere Suchbegriffe: Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 2474226, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQW210SZ, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.314,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,31446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.615,66*
€ 4.302,6354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.450,47*
€ 4.106,0593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.371,67*
€ 4.012,2873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.321,86*
€ 3.953,0134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.314,46*
€ 3.944,2074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.