Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQV THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 400 V AC/DC / 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474214
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV254H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
Laststrom max. = 150 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 400 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQV
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
150 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
400 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQV
Weitere Suchbegriffe: Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 2474214, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQV254H, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,05*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,56*
€ 7,01*
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 11,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 302,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.