Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Twingrip Wasserpumpenzange , gebogen Schneidkraft → 22 mm 200 mm 4 → 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2473267
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     82 02 200
EAN/GTIN:
     4003773087250
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Schneidkapazität = 22 mm
ESD-sicher = Nein
Spannweite = 4 → 22mm
Sprengring-Bereich = 4 → 22 mm
Modellnummer = Twingrip
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Schneidkapazität:
22 mm
ESD-sicher:
Nein
Spannweite:
4 → 22mm
Sprengring-Bereich:
4 → 22 mm
Modellnummer:
Twingrip
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange knipex, wapu zange, 2473267, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8202200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 15,33*
€ 19,04*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,40*
€ 19,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 19,21*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 19,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,55*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
82 200 E01
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.