Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Formteile, Reparatursatz, Ø 24mm Ø 6mm, kleberbeschichtet, Querverknüpft (PO-X), Polyolefin, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel-Reparatur-Set LVRK-L 4:1 (24/6 mm), 1,5 - 2,5 mm², PO-X, mit Innenkleber, schwarz
Kabel-Reparatur-Set LVRK-L 4:1 (24/6 mm), 1,5 - 2,5 mm², PO-X, mit Innenkleber, schwarz
Kabel-Reparatur-Set LVRK-L 4:1 (24/6 mm), 1,5 - 2,5 mm², PO-X, mit Innenkleber, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2469930
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-04019
EAN/GTIN:
     4031026623931
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Typ = Reparatursatz
Innendurchmesser 1 = 24mm
Innendurchmesser 2 = 6mm
Kleberbeschichtet = Ja
Material = Querverknüpft (PO-X), Polyolefin
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Reparatursatz
Innendurchmesser 1:
24mm
Innendurchmesser 2:
6mm
Kleberbeschichtet:
Ja
Material:
Querverknüpft (PO-X), Polyolefin
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, 2469930, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, HellermannTyton, 38004019, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 7,84*
€ 10,92*
3 Tage
56
€ 6,40*
ab € 8,27*
€ 11,50*
€ 5,46*
ab € 8,60*
€ 11,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 11,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,60*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.