Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Reparatur-Set schwarz LVRK-L-24/6-200POXBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel-Reparatur-Set LVRK-L 4:1 (24/6 mm), 1,5 - 2,5 mm², PO-X, mit Innenkleber, schwarz
Kabel-Reparatur-Set LVRK-L 4:1 (24/6 mm), 1,5 - 2,5 mm², PO-X, mit Innenkleber, schwarz
Kabel-Reparatur-Set LVRK-L 4:1 (24/6 mm), 1,5 - 2,5 mm², PO-X, mit Innenkleber, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55872194
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-04019
EAN/GTIN:
     4031026623931
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kabel-Reparatur-Set schwarz LVRK-L-24/6-200POXBK

Dünnwandig: flexibel, leicht und platzsparend. Schnelle, sichere, dauerhafte und arbeitssparende Reparatur von Kabeln und Leitungen. Kein Setzen von Unterputzdosen oder das Einfügen von Leitungen nötig. Verpackung im Set für eine einfache und leichte Handhabung. Quetsch-Stoßverbinder mit Innenkleber. Inklusive hitzestabilisieter Kabelbinder für starken Halt an Bündeln.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 7,85*
€ 10,90*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 8,27*
€ 11,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,60*
€ 11,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 11,94*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.