Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode 85V min., 6-Pin, SMD SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2466759
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DLPA006-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchschlagspannung min. = 85V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Weitere Informationen:
Durchschlagspannung min.:
85V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Suppressor-Diode, Suppressordiode, zetex diode, smd diode, 2466759, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DLPA0067, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1 Tag
2540
1
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,811*
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.