Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode 8V 4.5V min., 2-Pin, SMD X3-DFN0603-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2466697
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D3V3M1U2LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Klemmenspannung max. = 8V
Durchschlagspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X3-DFN0603-2
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 120W
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
8V
Durchschlagspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X3-DFN0603-2
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
120W
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 2466697, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D3V3M1U2LP37, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0567*
1 Tag
9890
5
€ 14,99*
ab € 0,0429*
€ 0,4988*
1
€ 5,90*
ab € 0,0497*
€ 0,5301*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 567,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.