Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raise3D Pro3 FFF 3D-Drucker 2-Kopf, für 1.75mm Filament, bis 300 x 300 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2465661
Hersteller:
     Raise3D
Herst.-Nr.:
     1101000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Technologie = FFF
Erstellungsvolumen = 300 x 300 x 300mm
Anzahl der Köpfe = 2
Multifilament-Druck = Nein
Abmessungen L x B x H = 760 x 626 x 620mm
Filament-Ø = 1.75mm
Weitere Informationen:
Technologie:
FFF
Erstellungsvolumen:
300 x 300 x 300mm
Anzahl der Köpfe:
2
Multifilament-Druck:
Nein
Abmessungen L x B x H:
760 x 626 x 620mm
Filament-Ø:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, 2465661, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker, Raise3D, 1101000010, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.266,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.680,47*
€ 6.759,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.647,88*
€ 6.720,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.511,20*
€ 6.558,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.266,42*
€ 6.267,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.