Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einweg Ärmelschoner, Polyethylen Blau, Lebensmittelsicher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460951
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460951
EAN/GTIN:
     5059044387726
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Material = Polyethylen
Materialeigenschaften = Lebensmittelsicher
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Länge = 400mm
Farbe = Blau
Manschettentyp = Mit Gummiband
Daumensteckplatz = Nein
Primärer Anwendungsbereich = Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Materialeigenschaften:
Lebensmittelsicher
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Länge:
400mm
Farbe:
Blau
Manschettentyp:
Mit Gummiband
Daumensteckplatz:
Nein
Primärer Anwendungsbereich:
Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, pe armschutz, arm schnittschutz, 2460951, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, RS PRO, O0091, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.