| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2460926 Herst.-Nr.: 2460926 EAN/GTIN: 5059044387498 |
| |
|
| | |
| Typ = Schutzhaube Farbe = Gelb Mehrweg-/Einweg- = Einweg Von Metalldetektoren erfassbar = Nein Anwendung = Lebensmittelindustrie Anzahl pro Packung = 100Stück Material = Polypropylen Größe = Einheitsgröße Reinraum = Nein Weitere Informationen: | | Typ: | Schutzhaube | Farbe: | Gelb | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Von Metalldetektoren erfassbar: | Nein | Anwendung: | Lebensmittelindustrie | Anzahl pro Packung: | 100Stück | Material: | Polypropylen | Größe: | Einheitsgröße | Reinraum: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haarnetz gelb, haarnetz, haarnetz einheitsgröße, 2460926, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Haarnetze, RS PRO, M0315, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Hair Nets |
| | |
| |