Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 17mm, gebogen 140 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 17mm, gebogen 140 mm ESD
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 17mm, gebogen 140 mm ESD
Artikel-Nr.:
     108EL-2450542
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2450542
EAN/GTIN:
     5056111967423
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 140 mm
ESD-sicher = Ja
Backenlänge = 17mm

ESD Greifzangen mit genietetem Gelenk
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
140 mm
ESD-sicher:
Ja
Backenlänge:
17mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, rs pro elektronik-greifzange, elektronik flachzange, flachzange 140 mm, 2450542, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PN2004D, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,77*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.