Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Seitenschneider 138 mm, Schneidleistung 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Seitenschneider 138 mm, Schneidleistung 1.6mm
RS PRO Seitenschneider 138 mm, Schneidleistung 1.6mm
RS PRO Seitenschneider 138 mm, Schneidleistung 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2450508
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2450508
EAN/GTIN:
     5056111967393
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht, Eisendraht
Gesamtlänge = 138 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.6mm
Hieb Typ = Abgeschrägt

ESD-Seitenschneider von RS Pro
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht, Eisendraht
Gesamtlänge:
138 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.6mm
Hieb Typ:
Abgeschrägt
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, rs pro elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, kabelschere 138 mm, 2450508, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, TR3058D, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,61*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.