Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 1.1 mm², 17 AWG 100m Blau LSZH isoliert Ø 1.75mm 19/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441403
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     100G0111-1.00-6
EAN/GTIN:
     5059040608085
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.1 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 17 AWG
Aderlitzen = 19/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = LSZH
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = DIN-5510-2 Tabelle 6 und Anhang C Tabelle C3
Serie = 100G
Litzengröße = 0,25 mm

VG 95218-20, Typ E (Elektro-Kabel und isolierte Leitungen für niedrige Frequenz -Teil 20: einadrige, isolierte Leiter). Zerohal Typ 100G. 100G-Leitung verfügt über eine doppelwandige Isolierungsschicht gefertigt aus einer von TE entwickelten Polymermischung über verzinnten Kupferleitern. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen der VG95218-20 Typ E zu erfüllen und dabei leicht, flexibel und frei von Zurückrollen zu bleiben, wenn sie für Kabelbäume eingesetzt wird. Eigenschaften und Vorteile: Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung Stark flammhemmend Flexibel, einfach zu installieren Kleine Größe, leicht Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten Runzelfreie Isolierung Kein Zurückrollen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.1 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
17 AWG
Aderlitzen:
19/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
LSZH
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
DIN-5510-2 Tabelle 6 und Anhang C Tabelle C3
Serie:
100G
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze blau, 2441403, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 100G01111006, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,6894* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 98,57*
€ 117,30
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 97,24*
€ 115,72
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 92,53*
€ 110,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 88,63*
€ 105,47
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 84,20*
€ 100,20
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 79,77*
€ 94,93
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 68,94*
€ 82,04
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.