Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Sentron 5SU1 FI/LS-Schalter 125A, 2-polig Typ B, Empfindlichkeit 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436226
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1624-6KK82
EAN/GTIN:
     4001869360034
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 125A
Polzahl = 2
Auslöseempfindlichkeit = 300mA
Auslösecharakteristik = Typ B
Reihe = Sentron
Serie = 5SU1
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Strom:
125A
Polzahl:
2
Auslöseempfindlichkeit:
300mA
Auslösecharakteristik:
Typ B
Reihe:
Sentron
Serie:
5SU1
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schalter 2p 300ma typ b, schutzschalter, siemens schutzschalter, 2436226, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, Siemens, 5SU16246KK82, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,63*
€ 628,17*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 543,01*
€ 629,33*
Frei Haus
ab € 571,62*
€ 661,84*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,43*
€ 699,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.261,84*
€ 1.438,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,24*
€ 1.711,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,54*
€ 1.692,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,34*
€ 1.625,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,26*
€ 1.529,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,84*
€ 1.501,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,52*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,21*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,41*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,74*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,09*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.