Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Sentron 5SU1 FI/LS-Schalter 20A, 2-polig Typ B, Empfindlichkeit 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436148
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1324-6FR20
EAN/GTIN:
     4001869561974
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 20A
Polzahl = 2
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ B
Reihe = Sentron
Serie = 5SU1
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Polzahl:
2
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ B
Reihe:
Sentron
Serie:
5SU1
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens fi-schutzschalter typ b 30ma, schutzschalter, siemens schutzschalter, 2436148, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, Siemens, 5SU13246FR20, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,55*
€ 89,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,65*
€ 90,02*
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 93,44*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,20*
€ 94,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,51*
€ 167,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 429,71*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,41*
Zubehör
Siemens
5ST10100FP
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.