Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 15.2m Schwarz Silikon isoliert 41 x 0,127 mm Litzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2431651
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-20-50-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,52 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 41 x 0,127 mm
Länge = 15.2m
Isoliermaterial = Silikon
Serie = WI-M / Silicone Wire
Schaltdraht-Typ = Messleitung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,52 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
41 x 0,127 mm
Länge:
15.2m
Isoliermaterial:
Silikon
Serie:
WI-M / Silicone Wire
Schaltdraht-Typ:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, 2431651, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Mueller Electric, WIM20500, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,35*
€ 245,50*
€ 5,90*
ab € 167,44*
€ 258,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,68*
€ 296,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.