| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2431637 Herst.-Nr.: WI-M-10-25-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = mm² Mantelfarbe = Rot AWG = 10 AWG Aderlitzen = 1064 Länge = 7.62m Isoliermaterial = Silikon Serie = Coolflex45 Schaltdraht-Typ = Messleitung Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | mm² | Mantelfarbe: | Rot | AWG: | 10 AWG | Aderlitzen: | 1064 | Länge: | 7.62m | Isoliermaterial: | Silikon | Serie: | Coolflex45 | Schaltdraht-Typ: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze awg 10, 2431637, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Mueller Electric, WIM10252, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 66,78* | € 88,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 66,16* | € 96,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 61,45* | € 100,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|