Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited Knickschutztülle Rundsteckverbinder MIL-DTL-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2425836
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BS1-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zubehörtyp = Konstante Kraftfeder
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder MIL-DTL-130
Farbe = Silber
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Konstante Kraftfeder
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder MIL-DTL-130
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: knickschutz (netzwerktechnik), 2425836, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Amphenol Limited, BS104, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 11,10*
1 Tag
432
€ 14,99*
ab € 6,60*
€ 12,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.