Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SMD Not-Aus-Schalter, 24V, 1 Öffner, Kunststoff Rundform, Rot, 70mm, x 70mm, Zugentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2420841
EAN/GTIN:
     5059044334492
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = SA
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 24V
Breite = 70mm
Blendenmaterial = Kunststoff
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
SA
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
24V
Breite:
70mm
Blendenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, hauptschalter not-aus ip65, smd schalter, not aus schalter 24v, 2420841, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, RS PRO, SA104ASL005M, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.