Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Wärmeleitpad, Stärke 3mm, 100 x 100 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420134
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40015030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
würth elektronik wärmeleitpad
Abmessungen = 100 x 100 x 3mm
Dicke = 3mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 100 x 3mm
Dicke:
3mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 2420134, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Wurth Elektronik, 40015030, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,98*
€ 25,28*
1 Tag
30
€ 14,99*
ab € 16,67*
€ 25,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.