| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2420080 Herst.-Nr.: BCC0AJC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = BCC0A Aderzahl = 5 Mantelfarbe = Schwarz Gender Steckverbinder 1 = Buchse Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Kodierung = A Schutzart = IP67, IP68, IP69K Weitere Informationen: | | Serie: | BCC0A | Aderzahl: | 5 | Mantelfarbe: | Schwarz | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Kodierung: | A | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorleitung balluff 10m, as-i kabel, asi-kabel 10m, 2420080, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCC0AJC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,54* | € 42,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,68* | € 43,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,61* | € 57,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|