| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2420070 Herst.-Nr.: BCC09H3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = BCC09 Aderzahl = 5 Länge = 5m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = M12 Kodierung = A Schutzart = IP67, IP68, IP69K Weitere Informationen: | | Serie: | BCC09 | Aderzahl: | 5 | Länge: | 5m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | M12 | Kodierung: | A | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 5m balluf, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 2420070, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCC09H3, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |