Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight + Vektor-Netzwerkanalysator Tischgehäuse 0.1 → 500MHz 2-Ports BNC-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419719
Hersteller:
     Keysight +
Herst.-Nr.:
     E5063A+E5063A-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Formfaktor = Tischgehäuse
Frequenz-Bereich = 0.1 → 500MHz
Anzahl der Testanschlüsse = 2
Testanschluss-Steckverbindertyp = BNC-Buchse
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Tischgehäuse
Frequenz-Bereich:
0.1 → 500MHz
Anzahl der Testanschlüsse:
2
Testanschluss-Steckverbindertyp:
BNC-Buchse
Weitere Suchbegriffe: Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Tischgehäuse, bnc steckverbinder buchse, lan prüfgerät, 2419719, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysatoren, Keysight +, E5063A+E5063A205, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analysers, Keysight Technologies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.798,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.536,06*
€ 17.297,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.446,24*
€ 17.191,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.246,55*
€ 16.953,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.798,23*
€ 16.419,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.