Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Vektor-Netzwerkanalysator Tischgehäuse 0.000000005 → 1.5GHz 2-Ports BNC-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419717
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E5061B+E5061B-3L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Formfaktor = Tischgehäuse
Frequenz-Bereich = 0.000000005 → 1.5GHz
Anzahl der Testanschlüsse = 2
Testanschluss-Steckverbindertyp = BNC-Buchse
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Tischgehäuse
Frequenz-Bereich:
0.000000005 → 1.5GHz
Anzahl der Testanschlüsse:
2
Testanschluss-Steckverbindertyp:
BNC-Buchse
Weitere Suchbegriffe: Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Tischgehäuse, bnc steckverbinder buchse, lan prüfgerät, 2419717, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysatoren, Keysight Technologies, E5061B+E5061B3L4, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analysers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40.461,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.797,64*
€ 49.739,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41.748,54*
€ 49.680,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41.713,00*
€ 49.638,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40.461,62*
€ 48.149,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.