Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2414265 Herst.-Nr.: E515 NO.4 X 40 SET EAN/GTIN: 7320760154182 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = Nr. 4 UNC Typ = Gerade Nut Stückzahl = 3 Material/Stoff = HSS
Gefertigt gemäß ISO529. HSS UNC-Gewindebohrer, gerade Nut (E515). HSS Gewindebohrer, gerade Nut zum Fertigen von UNC-Gewinden in den meisten Materialien. Geeignet zum Schneiden wiederholbarer Toleranzgewinde in Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern mit der Hand oder Maschine 7° Spanwinkel Glanzoberfläche Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | Nr. 4 UNC | Typ: | Gerade Nut | Stückzahl: | 3 | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, UNC-Gewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, dormer gewindebohrer satz, 2414265, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E515NO4X40SET, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,41* | € 51,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,76* | € 52,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,45* | € 60,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 48,93* | € 62,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 50,63* | € 64,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|