Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5154-40NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5154-40NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5154-40NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5154-40NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5154-40NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5154-40NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E5154-40NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5154-40NO6
EAN/GTIN:
     7320760154182
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Mittelschneider
Gewindebohrer Vorschneider
Gewindebohrer Satz
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 Grobgewinde UNC 4 mit 40 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 3.15mm Schaft und 2.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.15 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
48 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.35 mm
Gewindegröße:
4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
2,845 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
12,5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
40
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
12,5 mm
Bestellcode ISO:
E5154-40NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152334
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.