| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2407214 Herst.-Nr.: 1175447 EAN/GTIN: 4063151204945 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 48V ac Anzahl der Anschlüsse = 8 Anzahl der Auslässe = 5 Steckergröße = QUICKON Serie = SACB-8/16-PT QO Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 48V ac | Anzahl der Anschlüsse: | 8 | Anzahl der Auslässe: | 5 | Steckergröße: | QUICKON | Serie: | SACB-8/16-PT QO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2407214, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1175447, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,73* | € 68,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,64* | € 68,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,36* | € 69,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,86* | € 69,88* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,31* | € 115,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|